Eriks

Tri cl Bund 11864-3 BKS A DIN 41x1,5®

  • ERIKS:12949832
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
Diamètre intérieur nominal du tuyau
DN40
Type
BKF-A-DIN R2
Diamètre du pilier
41 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Norme
DIN 11864-3