Eriks

Traversée conique AG M8x1 - IG M8x1

  • ERIKS:13775776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Traversées coniques pour une traversée des cloisons étanche et sans interruption de la canalisation.

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

2,01 €/ Unitéhors TVA

2,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 8x1
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Norme du raccordement taraudé
DIN 158
l1
17
l2
7.4 mm