Eriks

Traversée conique AG M16x1.5 - IG M16x1.5

  • ERIKS:13776747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Traversées coniques pour une traversée des cloisons étanche et sans interruption de la canalisation.

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

4,17 €/ Unitéhors TVA

5,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 16x1.5
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Norme du raccordement taraudé
DIN 158
l1
24
l2
11 mm