2,01 €/ Unitéhors TVA
2,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 10x1 |
Raccord diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur nominale 2 | M 8x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
Norme du raccordement taraudé | DIN 158 |
l1 | 16 |
l2 | 7.4 mm |