Eriks

Thermomètre bimétallique Type: 678 Acier inoxydable 304/Verre R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 160°C Acier inoxydable 304

  • ERIKS:11811577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,50 €/ Unitéhors TVA

163,96 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
678
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 160 °C
Classe de précision
Classe 2 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Connexion à ressort
Avec doigt de gant
Non
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 304
Matériau d'anneau
Acier inoxydable 304
Matière du cadran
Aluminium
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R63
ØD
65 mm
b2
13 mm
Poids
0.5 kg