Eriks

Thermo-soudeuse 200 mm avec dispositif de coupe

  • ERIKS:23861976
  • Fabricant:4030198135037
Image 1
Appareil à souder à film avec dispositif de découpe

•    Particulièrement adapté pour une utilisation industrielle prolongée.
Parfait pour emballer/sceller des pièces de rechange et des composants, des cartes, des livres, etc. dans des sacs plastiques ou des films.
Réglage électronique du temps de soudure et du dispositif de serrage à chaud.



Appareil à souder à film avec dispositif de découpe, table d'enfichage et dérouleur.
Ajouter à la liste

461,25 €/ Unitéhors TVA

558,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150