Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FS Série, GK-10728

  • ERIKS:14998080
Image 1
Ajouter à la liste

233,52 €/ Unitéhors TVA

282,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Couple de rotation nominal
420 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
0.8 mm
Mouvement radial +/-
0.7 mm
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
132 mm
Cercle de perçage
96 mm
Vitesse de rotation max.
6700
Longueur
45 mm