211,30 €/ Unitéhors TVA
255,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex-3F |
Type | Taper-Lock |
Couple de rotation nominal | 210 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 0.6 mm |
Mouvement radial +/- | 0.3 mm |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 101 mm |
Cercle de perçage | 75 mm |
Vitesse de rotation max. | 7200 |
Longueur | 28 mm |