575,42 €/ Unitéhors TVA
696,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex-3F |
Type | Taper-Lock |
Couple de rotation nominal | 1400 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 1.2 mm |
Mouvement radial +/- | 0.6 mm |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 195 mm |
Cercle de perçage | 140 mm |
Vitesse de rotation max. | 5100 |
Longueur | 54 mm |