Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Série, GK-10742

  • ERIKS:14998065
Image 1
Ajouter à la liste

971,81 €/ Unitéhors TVA

1 175,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Couple de rotation nominal
2040 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1.5 mm
Mouvement radial +/-
1 mm
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
237 mm
Cercle de perçage
180 mm
Vitesse de rotation max.
4200
Longueur
60 mm