Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Série, GK-10634

  • ERIKS:14998060
Image 1
Ajouter à la liste

1 383,97 €/ Unitéhors TVA

1 674,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Couple de rotation nominal
3240 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1.9 mm
Mouvement radial +/-
1.4 mm
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
281 mm
Cercle de perçage
220 mm
Vitesse de rotation max.
3500
Longueur
75 mm