288,79 €/ Unitéhors TVA
349,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex-3F |
Type | Taper-Lock |
Couple de rotation nominal | 420 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 0.8 mm |
Mouvement radial +/- | 0.7 mm |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre extérieur | 132 mm |
Cercle de perçage | 96 mm |
Vitesse de rotation max. | 6700 |
Longueur | 45 mm |