Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Série, GK-10625

  • ERIKS:14998055
Image 1
Ajouter à la liste

253,31 €/ Unitéhors TVA

306,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Taper-Lock
Couple de rotation nominal
210 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
0.6 mm
Mouvement radial +/-
0.3 mm
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
101 mm
Cercle de perçage
75 mm
Vitesse de rotation max.
7200
Longueur
28 mm