Eriks

Tampons ronds TPE blanc type 3 4x9mm

  • ERIKS:12730370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comme arrêt et absorption pour des machines, construction d'automobile et d'appareil.
Ajouter à la liste

0,85 €/ Unitéhors TVA

1,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
3
Type
3
Hauteur
9.5 mm
Matériau
TPE
A
4 mm
B
5.5 mm
C
4 mm
D
9 mm
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Blanc
Spécification du matériel
Élastomère thermoplastique