1,15 €/ Unitéhors TVA
1,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | 3 |
Type | 3 |
Hauteur | 22 mm |
Matériau | PVC |
A | 6 mm |
B | 15 mm |
C | 7 mm |
D | 14 mm |
Dureté (Sh A) | 65 |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Polychlorure de vinyle |