Eriks

Tampons ronds PVC Typ3 5x9mm

  • ERIKS:12730373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comme arrêt et absorption pour des machines, construction d'automobile et d'appareil.

Indication d'application
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1,07 €/ Unitéhors TVA

1,29 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
3
Type
3
Hauteur
9.5 mm
Matériau
PVC
A
5 mm
B
5.5 mm
C
4 mm
D
9 mm
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle