Eriks

Tampons ronds PVC Typ3 10x20mm

  • ERIKS:12730376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comme arrêt et absorption pour des machines, construction d'automobile et d'appareil.

Indication d'application
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
3
Type
3
Hauteur
19 mm
Matériau
PVC
A
10 mm
B
10 mm
C
9 mm
D
20 mm
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle