4,36 €/ Unitéhors TVA
5,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | 1 |
Type | 1 |
Hauteur | 33 mm |
Matériau | NR |
A | 19 mm |
B | 20 mm |
C | 13 mm |
D | 32.5 mm |
Dureté (Sh A) | 65 |
Couleur | Gris |
Spécification du matériel | Caoutchouc naturel |