4,81 €/ Unitéhors TVA
5,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | 1 |
Type | 1 |
Hauteur | 34 mm |
Matériau | NR |
A | 18 mm |
B | 20 mm |
C | 14 mm |
D | 31 mm |
Dureté (Sh A) | 65 |
Couleur | Gris |
Spécification du matériel | Caoutchouc naturel |