Eriks

Tampons ronds EPDM noir type 3 13x20mm

  • ERIKS:12730372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comme arrêt et absorption pour des machines, construction d'automobile et d'appareil.
Ajouter à la liste

1,57 €/ Unitéhors TVA

1,90 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
3
Type
3
Hauteur
21 mm
Matériau
EPDM
A
13 mm
B
10 mm
C
11 mm
D
20 mm
Dureté (Sh A)
50
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Ethylène-propylène-diène-elastomère