Eriks

Tampon rond LDPE Type 4 18x22mm

  • ERIKS:12730380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comme arrêt et absorption pour des machines, construction d'automobile et d'appareil.

Indication d'application
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1,38 €/ Unitéhors TVA

1,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
4
Type
4
Matériau
LDPE
A
18 mm
B
13 mm
C
8 mm
D
22 mm
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Naturel
Spécification du matériel
Polyéthylène basse densité