Eriks

Tamis Type: 1019X Acier inoxydable 1.25mm DN80 Convient pour Y-filtre 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,80 €/ Unitéhors TVA

88,09 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Exécution
Plaque perforée
Diamètre
89.5 mm
Longueur
149 mm
Taille de perforation
1.25 mm
Matériau
Acier inoxydable