19,24 €/ Unitéhors TVA
23,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | R142 |
Code | R142 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle taraudé (BSPT) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |