Eriks

Slangpilaar z.6k R142 316 1.1/4"x42,4

  • ERIKS:12968132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,14 €/ Unitéhors TVA

37,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
R142
Code
R142
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle taraudé (BSPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi