22,10 €/ Unitéhors TVA
26,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | R141 |
Code | R141 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 33.7 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |