Eriks

Slangpilaar las z.6k R141 316 20,8x21,3

  • ERIKS:12968124
Image 1
Ajouter à la liste

16,71 €/ Unitéhors TVA

20,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
R141
Code
R141
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
21.3
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi