Eriks

Slang Vacufixx-HD rol=10m 20x4

  • ERIKS:11019576
Image 1
Ajouter à la liste

17,94 €/ Mètrehors TVA

21,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VACUFIXX-HD
Diamètre intérieur
20 mm
Épaisseur de paroi
1.45 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Pression maximum de service
2.66 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
18 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.28 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non