Eriks

Slang Polybar rol=30m 60x7

  • ERIKS:11195968
Image 1
Ajouter à la liste

25,27 €/ Mètrehors TVA

30,58 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
POLYBAR
Diamètre intérieur
60 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Pression maximum de service
12 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
36 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
240 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.96 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -25 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -13 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non