13,10 €/ Mètrehors TVA
15,85 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
30 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | POLYBAR |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 48 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.84 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -25 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -13 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |