236,93 €/ Unitéhors TVA
286,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GAMMA BLACK |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR |
Raccord Storz orientable | Oui |
Distance entre-griffe | 81 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Noir |
Qualité alimentaire | Non |