Eriks

SHW 150 accouplement en acier avec embout à souder 168.3x4.5

  • ERIKS:13506474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

231,48 €/ Unitéhors TVA

280,09 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHW
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
168,3x3,6
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN150
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi