Eriks

SHM 50 acier inoxydable filetage mâle BSPT 2" accouplement

  • ERIKS:12692263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,24 €/ Unitéhors TVA

123,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

22 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi