Eriks

Servicebox 1 pour NBR

  • ERIKS:10020589
Image 1
Coffret de rangement contenant: cordon de diamètre 2 - 2,62 - 3 - 3,53 - 4 - 5 - 6 et 7 mm, colle Sicomet, un mètre ruban, un couteau profilé, une planchette de découpe, un dégraissant en aérosol et une lime. Cordon disponible en NBR et FPM.
Ajouter à la liste

198,50 €/ Unitéhors TVA

240,19 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
NBR
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
-30 - 120°C
Application
Instant gluing of O-rings
Nom commercial
NBR
Approprié pour
Joints toriques