Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | Selle de raccordement à coller |
Matériau | ABS |
Raccord 2 diamètre extérieur | 200 mm |
Classe de pression | PN10 |
Nombre d'échelle | 1 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Couleur | Gris |
Raccord sur tube | Colle |
Largeur | 80 mm |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Avec fraise | Non |
Non foré | Oui |