Eriks

Selle de raccordement à coller ABS Non foré PN10 125mm

  • ERIKS:10048520
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Selle de raccordement à coller
Matériau
ABS
Raccord 2 diamètre extérieur
125 mm
Classe de pression
PN10
Nombre d'échelle
1
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Couleur
Gris
Raccord sur tube
Colle
Largeur
80 mm
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C
Avec fraise
Non
Non foré
Oui