Eriks

SCANGRIP Projecteur de chantier sans fil VEGA 4 CONNECT 2000-4000 lumens sans batterie

  • ERIKS:14599294
  • Fabricant:5708997006764
Image 1
Projecteur LED sans fil VEGA 4 CONNECT

Modèle : résistant à la rupture, antichoc et étanche à l'eau et à la poussière. Compatible avec batteries 18 V de Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS et Milwaukee. Également compatible avec le chargeur/la prise d'alimentation SPS. LED SMD spéciale pour un éclairage uniforme et de grande surface. Température de travail de -10 °C à +40 °C. Livré sans batterie ni câble d’alimentation.

Remarque : pour l'utilisation de batteries des marques Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita et Milwaukee, un adaptateur d'interface de la série Connector, disponible séparément, est nécessaire. La durée d'éclairage réelle dépend de la batterie utilisée.

Ajouter à la liste

191,45 €/ Unitéhors TVA

231,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150