Modèle : résistant à la rupture, antichoc et étanche à l'eau et à la poussière. Compatible avec batteries 18 V de Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS et Milwaukee. Également compatible avec le chargeur/la prise d'alimentation SPS. LED SMD spéciale pour un éclairage uniforme et de grande surface. Température de travail de -10 °C à +40 °C. Livré sans batterie ni câble d’alimentation.
Remarque : pour l'utilisation de batteries des marques Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita et Milwaukee, un adaptateur d'interface de la série Connector, disponible séparément, est nécessaire. La durée d'éclairage réelle dépend de la batterie utilisée.
120,49 €/ Unitéhors TVA
145,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150