Eriks

SCANGRIP Projecteur de chantier sans fil TOWER 5 CONNECT 2500/5000 lumens sans batterie

  • ERIKS:14599299
  • Fabricant:5708997006788
Image 1
Projecteur pliant LED sans fil TOWER 5 CONNECT

Modèle : boîtier en matière plastique résistante avec deux spots à rotation indépendante. Compatible avec batteries 18 V de Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS et Milwaukee. Également compatible avec le chargeur/la prise d'alimentation SPS. 120 LED CMS avec lumière du jour blanche (6500 K) pour un éclairage de grande surface, angle de rayonnement de 110°. Pliable pour le transport. Température de travail –10 °C à +40 °C.

Remarque : pour l'utilisation de batteries des marques Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita et Milwaukee, un adaptateur d'interface de la série Connector, disponible séparément, est nécessaire. La durée d'éclairage réelle dépend de la batterie utilisée.

Ajouter à la liste

382,38 €/ Unitéhors TVA

462,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150