Eriks

SCANGRIP Lampe manuelle universelle à batterie STICK LITE M

  • ERIKS:14260777
  • Fabricant:5708997356661
Image 1
Baladeuse LED avec batterie rechargeable STICK LITE M

Modèle : boîtier en plastique, avec faisceau ponctuel. Le dos de la lampe est muni de deux aimants forts intégrés pour une fixation optimale. Design extrêmement fin, 12 mm sans arêtes, température de travail de –20 °C à +50 °C.

Ajouter à la liste

44,32 €/ Unitéhors TVA

53,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150