Eriks

SCANGRIP Lampe de travail rechargeable NOVA 10 CONNECT 1000-10000lumens sans batterie

  • ERIKS:14599296
  • Fabricant:5708997006733
Image 1
Projecteur LED sans fil NOVA 10 CONNECT

Modèle : boîtier en aluminium très mince, résistant à la rupture, antichoc et étanche à l'eau et à la poussière, à gaine en caoutchouc. Compatible avec batteries 18 V de Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS et Milwaukee. Également compatible avec le chargeur/la prise d'alimentation SPS. LED COB spéciale pour un éclairage uniforme et large, longévité 10 fois plus élevée que les LED conventionnelles. Avec la commande d'éclairage Bluetooth®, vous commandez jusqu'à 4 projecteurs et réglez l'intensité lumineuse sur 5 modes. Vous pouvez adapter vos lampes à l'environnement de travail avec votre smartphone. Grâce au pied réglable, la lampe peut être positionnée à n'importe quel angle, et le pied peut également être utilisé pour suspendre la lampe. Angle de rayonnement de 110°, température de travail de -10 °C à +40 °C. Livré sans batterie ni raccordement au secteur.

Remarque : avec fonction Powerbank intégrée pour charger par ex. les smartphones, tablettes et autres appareils sans fil. Pour l'utilisation de batteries des marques Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita et Milwaukee, un adaptateur d'interface de la série Connector, disponible séparément, est nécessaire. La durée d'éclairage réelle dépend de la batterie utilisée.



La batterie de réserve intégrée empêche que la lumière ne s'éteigne soudainement.

Ajouter à la liste

425,60 €/ Unitéhors TVA

514,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150