Eriks

SCANGRIP Lampe de travail rechargeable AREA 10 CONNECT 1000-10000 lumenssans batterie

  • ERIKS:14599295
  • Fabricant:5708997006757
Image 1
Projecteur LED sans fil AREA 10 CONNECT

Modèle : résistant à la rupture, antichoc et étanche à l'eau et à la poussière. Compatible avec batteries 18 V de Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS et Milwaukee. Également compatible avec le chargeur/la prise d'alimentation SPS. LED COB spéciale pour un éclairage uniforme et large, longévité 10 fois plus élevée que les LED conventionnelles. Avec la commande d'éclairage Bluetooth®, vous commandez jusqu'à 4 projecteurs. Vous pouvez adapter vos lampes à l'environnement de travail avec votre smartphone. Température de travail de -10 °C à +40 °C. Livré sans batterie ni câble d’alimentation.

Remarque : pour l'utilisation de batteries des marques Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita et Milwaukee, un adaptateur d'interface de la série Connector, disponible séparément, est nécessaire. La durée d'éclairage réelle dépend de la batterie utilisée.



Angle de rayonnement 360° ou 180° au choix. Avec poignée de transport, crochet de suspension et support pour trépied. La batterie de réserve intégrée empêche que la lumière ne s'éteigne soudainement.

Ajouter à la liste

432,71 €/ Unitéhors TVA

523,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150