Eriks

SCANGRIP Lampe de travail NOVA Mini 1000 Lumen

  • ERIKS:14599289
  • Fabricant:5708997360101
Image 1
Projecteur LED NOVA EX

Modèle : boîtier en aluminium très compact, résistant à la rupture, antichoc et étanche à l'eau, à gaine en caoutchouc. LED COB spéciale pour un éclairage uniforme et large, longévité 10 fois plus élevée que les LED conventionnelles. Le réglage variable en continu permet d'ajuster la puissance lumineuse de 10 % à 100 %. Avec système SMART GRIP 4 en 1, l’anneau est adapté pour être porté à la main, le pied dépliable, le clip pour la ceinture et l’aimant offrent des possibilités de montage flexibles. Angle de rayonnement 100° à 120°, température de travail de –10 °C à +40 °C.

Ajouter à la liste

91,97 €/ Unitéhors TVA

111,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150