Modèle : dans un boîtier en plastique antichoc, résiste à une chute de jusqu'à 1 mètre de haut. Sangle en nylon avec crochet pour suspendre ou à poser directement sur l'établi. Prise intégrée pour brancher d'autres outils. Avec un angle de diffusion de 360° pour un éclairage large et sans éblouissement. Température de travail –10 °C à +30 °C.
209,91 €/ Unitéhors TVA
253,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150