Eriks

SCANGRIP Lampe de travail à batt. NOVA-EX R 2000/4000 Lumen

  • ERIKS:14335934
  • Fabricant:5708997356180
Image 1
Lampe de travail à LED NOVA EX, batterie et secteur

Modèle : boîtier en aluminium fin, résistant à la rupture, antichoc et étanche à l'eau, à gaine en caoutchouc, non conducteur. LED COB spéciale pour un éclairage uniforme et large, longévité 10 fois plus élevée que les LED conventionnelles. Grâce au pied réglable, la lampe peut être positionnée à n'importe quel angle, et le pied peut également être utilisé pour suspendre la lampe. Angle de diffusion 100° à 120°. Zone ATEX 1 et 21, certifiée, II 2G Ex ia IIC T6 Ga II 2D Ex ia IIIC T85°C Da IP65, température de travail de –20 °C à +45 °C.

Ajouter à la liste

905,74 €/ Unitéhors TVA

1 095,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150