Eriks

Ruban plastique PET 2 000 m charge de rupture : env. 4 000 N

  • ERIKS:12327817
  • Fabricant:4030198304020
Image 1
Plastic tape strapping set, PET-plastic tape, green, imprinted• High tensile strength and low stretch Matching tape for dispenser cart Ø 406 mm. Tape core Ø 406 mm. Polyester tapes have properties and values that are comparable with steel packing tape (high strength and low stretch).
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Longueur
2500 m
Largeur
16 mm
Charge max. à la traction
4,000