Eriks

Ruban plastique PET 1750 m charge de rupture 4 400 N

  • ERIKS:12327818
  • Fabricant:4030198304037
Image 1
Plastic tape strapping set, PET-plastic tape, green, imprinted• High tensile strength and low stretch Matching tape for dispenser cart Ø 406 mm. Tape core Ø 406 mm. Polyester tapes have properties and values that are comparable with steel packing tape (high strength and low stretch).
Ajouter à la liste

107,60 €/ Unitéhors TVA

130,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Longueur
1750 m
Largeur
16 mm
Charge max. à la traction
4,400