Eriks

Ruban Filament 50 m x 25 mm incolore

  • ERIKS:12970688
  • Fabricant:4026359102017
Image 1
Bande continue

•    Très résistant à l'arrachement et grande force de collage
Ruban à filaments PP, renforcé de fibres de verre avec colle caoutchouc synthétique.
•     Applications
Emballer, empaqueter, fixer des palettes.
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
15 mm
Couleur
Transparent