Eriks

Ruban duct tape toutes saisons 50 mm x 50 m

  • ERIKS:13208765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ce ruban adhésif duct tape «tout temps» résiste aux conditions climatiques les plus difficiles ainsi
qu’aux températures extrêmes (de -10°C à 60°C, dès son application) sur différentes surfaces régulières ou irrégulières. Ainsi, il conserve sa force d’adhérence et de maintien, même dans des conditions extrêmes.
Il s’agit d’un ruban adhésif semi-permanent sans enlèvement propre et sûr, en particulier en cas d’une utilisation en extérieur sur des surfaces polaires.

Ce ruban adhésif «tout temps» est à la fois bon marché, performant et polyvalent. C’est pourquoi il est principalement utilisé par les experts pour des applications sur amiante en tant qu’outil important pour la création d'enveloppes, pour le jointoiement de films PE et en tant que protection contre l’inhalation de fibres dangereuses lors du retrait.

Grâce à son utilisation polyvalente, il est destiné aux travaux de réparations, de bricolage et sur des véhicules, ainsi qu’à la fixation d’outils et au montage de structures dans le domaine agricole, mais surtout pour les machines de chantier.

Avantages:
  • Haute résistance à la traction
  • Adaptabilité aux surfaces irrégulières
  • Adhérence élevée
  • Aucun résidu
  • Déchirement précis
  • Enlèvement sans risque de déchirure
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Matériau
PE
Adhésion/Acier
10 Ncm
Résistance à la traction
33 Ncm
Couleur
Argenté