Eriks

Ruban detancheite et isolant E-PIB autosoudant 19mmx10m

  • ERIKS:14057391
  • Fabricant:4026359008180
Image 1
Ruban d'étanchéité et isolant

Modèle  : ruban autosoudable qui met en place une isolation solide, pour une stabilité électrique sans failles et une résistance permanente à l'humidité. Résistant à la température de –40 °C à +90 °C.

Applications : étanchéification à l'humidité pour raccords téléphoniques et autres applications étanches à l'eau. Pour isolations et gainages de points d'épissure.

Ajouter à la liste

9,64 €/ Rouleauhors TVA

11,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150