Eriks

Ruban de cerclage plastique 13 x 0,55 mm L 1 200 m

  • ERIKS:23862026
  • Fabricant:4030198303337
Image 1
Feuillard plastique dans un carton de distribution de ruban

•     Aucun dispositif de dérouleur nécessaire
Dans un carton de distribution de ruban pratique.
Parfait pour les grandes tensions et les fermetures par soudage.
Résistance :    12,7 mm – 1600 N.
    16 mm – 2800 N.

Ajouter à la liste

93,31 €/ par boîtehors TVA

112,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150